Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén hidegt zárt 20W 12V GU4foglalat GT05250 - 93010671

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén hidegt zárt 20W  12V GU4foglalat GT05250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 17 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05250

Gyártói cikkszám

93010671

Gyártói típuskód

OT MR11/20W/M251/FTC/CG 12V

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

17 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Igen

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

1800 cd

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 12V GU4foglalat