GE - Halogén hidegt zárt 35W 12V 36fokos GU5,3foglalat GT43114 - 38007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 36 °
Színhőmérséklet - 3000 K
Előtétüveg - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43114
Gyártói cikkszám
38007
Gyártói típuskód
M281/FMW/EC 35W 12V
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
36 °
Színhőmérséklet:
3000 K
Előtétüveg:
Igen
UV védelem:
Igen
Fényerősség:
830 cd
Fényforrások ; GE ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 36fokos GU5,3foglalat