MegszűntNem visszaküldhető

GE - Halogén hidegt zárt 50W 12V 36fokos GU5,3foglalat GT43115 - 38011

GE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Előtétüveg - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43115

Gyártói cikkszám

38011

Gyártói típuskód

M258/EXN/EC 50W 12V

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Előtétüveg:

Igen

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

1350 cd

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 12V 36fokos GU5,3foglalat