Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén izzó 30W/ 6,4V 5.5x4 foglalat PAR36 GT13093 - 15133

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén izzó  30W/ 6,4V  5.5x4 foglalat PAR36 GT13093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Átmérő - 70 mm

  • Teljes hossz - 114 mm

  • Reflektorszín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13093

Gyártói cikkszám

15133

Gyártói típuskód

H4515 6.4V

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Reflektor fajtája:

Spot

Átmérő:

70 mm

Teljes hossz:

114 mm

Reflektorszín:

ezüst

Fényforrások ; GE ; Halogén izzó 30W/ 6,4V 5.5x4 foglalat PAR36