Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén normál izzó 30W/240V E27foglalat világos GT76726 - 98406

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén normál izzó  30W/240V E27foglalat világos GT76726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168984065

Sonepar cikkszám

GT76726

Gyártói cikkszám

98406

Gyártói típuskód

TU 30W HALO A/CL/E27 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

89.5 mm

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 30W/240V E27foglalat világos