Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén normál izzó 53W/240V E27foglalat világos GT76728 - 63961

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén normál izzó  53W/240V E27foglalat világos GT76728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 53 W

  • Fényáram - 850 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76728

Gyártói cikkszám

63961

Gyártói típuskód

TU 53W HALO A/CL/E27 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

53 W

Fényáram:

850 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

89.5 mm

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 53W/240V E27foglalat világos