GE - Halogén normál izzó 70W/240V E27foglalat világos GT76729 - 79423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76729
Gyártói cikkszám
79423
Gyártói típuskód
TU 70W HALO A/CL/E27 240V GE
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
89.5 mm
Átmérő:
50 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 70W/240V E27foglalat világos