Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén PAR30 100W 230V E27foglalat FLOOD GT22710 - 32484

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén PAR30 100W 230V E27foglalat FLOOD GT22710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22710

Gyártói cikkszám

32484

Gyártói típuskód

100PAR30/230/FL

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

97 mm

Fényerősség:

2200 cd

Kivitel:

Flood

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén PAR30 100W 230V E27foglalat FLOOD