Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén PAR30 75W 230V E27foglalat FLOOD G46333 - 40349

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén PAR30  75W 230V E27foglalat FLOOD G46333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átmérő - 97 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46333

Gyártói cikkszám

40349

Gyártói típuskód

75PAR30/230/FL

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

97 mm

Fényerősség:

2200 cd

Teljes hossz:

90.5 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén PAR30 75W 230V E27foglalat FLOOD