Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén PAR38 80W 230V E27foglalat SÁRGA G44131 - 510375

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén PAR38  80W 230V E27foglalat SÁRGA G44131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Flood

  • Szín - sárga

  • Átmérő - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44131

Gyártói cikkszám

510375

Gyártói típuskód

80PAR38/230/SÁRGA

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

sárga

Átmérő:

122 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Halogén PAR38 80W 230V E27foglalat SÁRGA