GE - Halogén PAR56 300W 12V SCREW foglalat GT06202 - 23427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Reflektor fajtája - Wide Flood
Teljes hossz - 127 mm
Fényerősség - 6000 cd
Reflektorszín - ezüst
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06202
Gyártói cikkszám
23427
Gyártói típuskód
300PAR56/WFL SCREW
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Reflektor fajtája:
Wide Flood
Teljes hossz:
127 mm
Fényerősség:
6000 cd
Reflektorszín:
ezüst
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Halogén PAR56 300W 12V SCREW foglalat