MegszűntNem visszaküldhető

GE - Halogén reflektor izzó 28W/230V E14foglalat R50 GT60637 - 529162

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén reflektor izzó  28W/230V E14foglalat R50 GT60637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60637

Gyártói cikkszám

529162

Gyártói típuskód

28W HALO R50/E14 230V

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén reflektor izzó 28W/230V E14foglalat R50