Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén reflektor izzó 42W/230V E27foglalat R63 GT60638 - 95121

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén reflektor izzó  42W/230V E27foglalat R63 GT60638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Csavart üveg - Nem

  • Teljes hossz - 103 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60638

Gyártói cikkszám

95121

Gyártói típuskód

42W HALO R63/E27 230V

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

103 mm

Átmérő:

63 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén reflektor izzó 42W/230V E27foglalat R63