Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén tűlábas 35W 6V GY6,35foglalat GT23349 - 34711

MásolásMásolás
GE - Halogén tűlábas 35W 6V GY6,35foglalat GT23349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 550 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Átmérő - 12 mm

  • Teljes hossz - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23349

Gyártói cikkszám

34711

Gyártói típuskód

M116/Q35/GY6,35

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

550 lm

Foglalat:

GY6.35

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; GE ; %Halogén tűlábas 35W 6V GY6,35foglalat