Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén tűlábas 50W 12V GY6,35foglalat HAL12V50W - 93112558

MásolásMásolás
GE - Halogén tűlábas  50W  12V GY6,35foglalat HAL12V50W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HAL12V50W

Gyártói cikkszám

93112558

Gyártói típuskód

56500

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

10.5 mm

Teljes hossz:

44 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54.27 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 50W 12V GY6,35foglalat