Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén zsebizzó 1A 4V Px13,5sfoglalat G70934 - 510637

MásolásMásolás
GE - Halogén zsebizzó  1A   4V Px13,5sfoglalat G70934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - PX13,5s

  • Névleges áram - 100 mA

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70934

Gyártói cikkszám

510637

Gyártói típuskód

58790

Foglalat:

PX13,5s

Névleges áram:

100 mA

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén zsebizzó 1A 4V Px13,5sfoglalat