Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Higany lámpa E27 125W HGLI125 - 73736

GE
MásolásMásolás
GE - Higany lámpa E27 125W HGLI125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 125 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 6300 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Teljes hossz - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HGLI125

Gyártói cikkszám

73736

Gyártói típuskód

H125/27

Fényforrás teljesítménye:

125 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

6300 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

170 mm

Fényforrások ; GE ; %Higany lámpa E27 125W