GE - Higany lámpa E27 80W HGLI80 - 74172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 80 W
Foglalat - E27
Fényáram - 3800 lm
Lámpaforma - elliptikus
Teljes hossz - 156 mm
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HGLI80
Gyártói cikkszám
74172
Gyártói típuskód
H80/27
Fényforrás teljesítménye:
80 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
3800 lm
Lámpaforma:
elliptikus
Teljes hossz:
156 mm
Fényforrások ; GE ; %Higany lámpa E27 80W