Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Infra 100W/ 230V E27foglalat R125 rubin G39429 - 92365

GE
MásolásMásolás
GE - Infra  100W/ 230V E27foglalat R125 rubin G39429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 125 mm

  • Teljes hossz - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 32 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39429

Gyártói cikkszám

92365

Gyártói típuskód

INFRARUBIN 100W

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

180 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Infra 100W/ 230V E27foglalat R125 rubin