GE - Infra 100W/ 240V E27foglalat R125 rubin GT71044 - 92060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E27
Lámpafeszültség - 240-240 V
Szín - piros
Átmérő - 122 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71044
Gyártói cikkszám
92060
Gyártói típuskód
100PAR/FL/IR/E27 240V
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E27
Lámpafeszültség:
240-240 V
Szín:
piros
Átmérő:
122 mm
Teljes hossz:
136 mm
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 100W/ 240V E27foglalat R125 rubin