Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Infra 150W/ 235-245V E27foglalat R125 szatin 000384 - 509700/93112562

GE
MásolásMásolás
GE - Infra  150W/ 235-245V E27foglalat R125 szatin 000384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 125 mm

  • Teljes hossz - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000384

Gyártói cikkszám

509700/93112562

Gyártói típuskód

INFRASATIN 150W

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E27

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

180 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Infra 150W/ 235-245V E27foglalat R125 szatin