GE - Infra 150W/ 235-245V E27foglalat R125 világos 000383 - 509699/93112561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - E27
Átmérő - 125 mm
Teljes hossz - 180 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000383
Gyártói cikkszám
509699/93112561
Gyártói típuskód
INFRASEC 150W
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
E27
Átmérő:
125 mm
Teljes hossz:
180 mm
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Infra 150W/ 235-245V E27foglalat R125 világos