Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Infra 250W/ 235-245V E27foglalat R125 rubin 000388 - 509715/93112569

GE
MásolásMásolás
GE - Infra  250W/ 235-245V E27foglalat R125 rubin 000388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 125 mm

  • Teljes hossz - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000388

Gyártói cikkszám

509715/93112569

Gyártói típuskód

INFRARUBIN 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

180 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Infra 250W/ 235-245V E27foglalat R125 rubin