Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Infra 250W/ 235-245V E27foglalat R125 világos 001478 - 93112564

GE
MásolásMásolás
GE - Infra  250W/ 235-245V E27foglalat R125 világos 001478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 125 mm

  • Teljes hossz - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001478

Gyártói cikkszám

93112564

Gyártói típuskód

INFRASEC 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

180 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Infra 250W/ 235-245V E27foglalat R125 világos