Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó 20W GX10 foglalat MR16 3000K 849lm SN014706 - 93102193

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó 20W GX10 foglalat MR16 3000K 849lm SN014706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GX10

  • Sugárzási szög - 25 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 95-95 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168404013

Sonepar cikkszám

SN014706

Gyártói cikkszám

93102193

Gyártói típuskód

40401

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GX10

Sugárzási szög:

25 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

95-95 V

Fényerősség:

2900 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

51 mm

Teljes hossz:

54.5 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó 20W GX10 foglalat MR16 3000K 849lm