Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó alacsony fesz 100W/ 24V E27foglalat vil 000285 - 508165

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó alacsony fesz 100W/ 24V E27foglalat vil 000285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1740 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000285

Gyártói cikkszám

508165

Gyártói típuskód

100W24VE27

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1740 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

60 mm

Szénszálas:

Igen

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó alacsony fesz 100W/ 24V E27foglalat vil