Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó alacsony fesz 40W/ 24V E27foglalat vil 000282 - 508161

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó alacsony fesz  40W/ 24V E27foglalat vil 000282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 580 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000282

Gyártói cikkszám

508161

Gyártói típuskód

40W24VE27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

580 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

60 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó alacsony fesz 40W/ 24V E27foglalat vil