Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó alacsony fesz 40W/ 42V E27foglalat vil G08701 - 510613

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó alacsony fesz  40W/ 42V E27foglalat vil G08701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 520 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08701

Gyártói cikkszám

510613

Gyártói típuskód

40W42VE27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

520 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

60 mm

Szénszálas:

Igen

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó alacsony fesz 40W/ 42V E27foglalat vil