Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó alacsony fesz 60W/ 24V E27foglalat vil 000283 - 508162

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó alacsony fesz  60W/ 24V E27foglalat vil 000283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 930 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000283

Gyártói cikkszám

508162

Gyártói típuskód

60W24VE27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

930 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

60 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó alacsony fesz 60W/ 24V E27foglalat vil