Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó alacsony fesz 75W/ 24V E27foglalat vil 000284 - 508164

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó alacsony fesz  75W/ 24V E27foglalat vil 000284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1200 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000284

Gyártói cikkszám

508164

Gyártói típuskód

75W24VE27

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1200 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

60 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó alacsony fesz 75W/ 24V E27foglalat vil