Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó glob 40W/ 230V E27foglalat 125mm GLOB40R125 - 91298

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó glob  40W/ 230V E27foglalat 125mm GLOB40R125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 290 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 125 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GLOB40R125

Gyártói cikkszám

91298

Gyártói típuskód

R125mm 40W

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

290 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

125 mm

Szín:

egyéb

Kivitel:

opál

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 40W/ 230V E27foglalat 125mm