Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó glob 40W/ 230V E27foglalat 80mm GLOB40R80 - 91104

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó glob  40W/ 230V E27foglalat  80mm GLOB40R80

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 290 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 80 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GLOB40R80

Gyártói cikkszám

91104

Gyártói típuskód

R 80mm 40W

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

290 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

80 mm

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

opál

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 40W/ 230V E27foglalat 80mm