GE - Izzó hőálló 15W/ 230V E14foglalat világos (tálcás termék) 009110 - 93301/93110317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Foglalat - E14
Fényáram - 63 lm
Kivitel - üvegtiszta
Sütőhöz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009110
Gyártói cikkszám
93301/93110317
Gyártói típuskód
TU 15P1/OVEN22/CL/E14 230V
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Foglalat:
E14
Fényáram:
63 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Sütőhöz használható:
Igen
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
egyéb
Átmérő:
22 mm
Teljes hossz:
49 mm
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó hőálló 15W/ 230V E14foglalat világos