Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó LED-es 15W/230V E27 foglalat 3000K SN094776 - 93064056/93120101

MásolásMásolás
GE - Izzó LED-es 15W/230V E27 foglalat 3000K SN094776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094776

Gyártói cikkszám

93064056/93120101

Gyártói típuskód

LED15/STIK/830/220-240/E27

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

240-240 °

Hosszúság:

137 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

101 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó LED-es 15W/230V E27 foglalat 3000K