Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó LED-es 4W/240V GU10foglalat 3000K GT50969 - 75281

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó LED-es 4W/240V GU10foglalat 3000K GT50969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Alak - kerek

  • LED-ek száma - 1

  • Fényerősség - 225 cd

  • Szélesség - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50969

Gyártói cikkszám

75281

Gyártói típuskód

LED 4/GU10/830/240V/WFL

Lámpafeszültség:

240-240 V

Alak:

kerek

LED-ek száma:

1

Fényerősség:

225 cd

Szélesség:

5 mm

Hosszúság:

5.9 mm

Magasság:

5 mm

Színhőmérséklet:

3000-0 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED modul ; Izzó LED-es 4W/240V GU10foglalat 3000K