Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó LED-es 5W/230V E27foglalat 3000K GT68498 - 79428

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó LED-es 5W/230V E27foglalat 3000K GT68498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Hosszúság - 110 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68498

Gyártói cikkszám

79428

Gyártói típuskód

LED5/GLS/830/220-240/E27/HBX

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

62 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 5W/230V E27foglalat 3000K