Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó LED-es 8,5W/230V E27foglalat 806lm 3000K STIK T38 SN085755 - 93110189/93120137

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó LED-es 8,5W/230V E27foglalat 806lm 3000K STIK T38 SN085755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085755

Gyártói cikkszám

93110189/93120137

Gyártói típuskód

LED8.5/STIK/830/220-240/E27/F 3/15

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

240-240 °

Hosszúság:

115.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

38 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; GE ; Izzó LED-es 9W/230V E27foglalat 810lm 3000K STIK T38