Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 6500K 1600lm SN083575 - 93064057/93120102

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 6500K 1600lm SN083575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1600-1600 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083575

Gyártói cikkszám

93064057/93120102

Gyártói típuskód

LED15/STIK/865/220-240V/E27/BX

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1600-1600 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

240-240 °

Hosszúság:

137 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

106 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; GE ; Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 6500K 1600lm