GE - Izzó orvosi 150W/ 230V E27foglalat infrared GT79832 - 93112563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - E27
Szín - piros
Átmérő - 125 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79832
Gyártói cikkszám
93112563
Gyártói típuskód
TU*150R/IR/R/E27 240V GE 1/10H
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
E27
Szín:
piros
Átmérő:
125 mm
Fényforrások ; GE ; Izzó orvosi 150W/ 230V E27foglalat infrared