Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó PAR38 120W/ 230V E27foglalat FLOOD G20355 - 510359

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó PAR38 120W/ 230V E27foglalat FLOOD G20355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Flood

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20355

Gyártói cikkszám

510359

Gyártói típuskód

PAR38/120WFLOOD

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

egyéb

Átmérő:

122 mm

Fényerősség:

3000 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR38 120W/ 230V E27foglalat FLOOD