Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó PAR38 60W/ 230V E27foglalat SPOT G18569 - 91572

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó PAR38  60W/ 230V E27foglalat SPOT G18569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 122 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18569

Gyártói cikkszám

91572

Gyártói típuskód

PAR38/60WSPOT

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

egyéb

Átmérő:

122 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR38 60W/ 230V E27foglalat SPOT