GE - Izzó PAR56 300W/ 240V GX16dfoglalat GT04342 - 18676 / 93093082423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Foglalat - GX16d
Reflektor fajtája - egyéb
Szín - egyéb
Fényerősség - 70000 cd
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04342
Gyártói cikkszám
18676 / 93093082423
Gyártói típuskód
300PAR56/NSP
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Foglalat:
GX16d
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
egyéb
Fényerősség:
70000 cd
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR56 300W/ 240V GX16dfoglalat