GE - Izzó PAR64 250W/ 28V Screw Terminal cap foglalat GT10370 - 40576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - E27
Kivitel - üvegtiszta
Sütőhöz használható - Nem
Hűtőszekrényhez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10370
Gyártói cikkszám
40576
Gyártói típuskód
4552 28.0V
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
E27
Kivitel:
üvegtiszta
Sütőhöz használható:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átmérő:
60 mm
Teljes hossz:
105 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó PAR64 250W/ 28V Screw Terminal cap foglalat