GE - Izzó rázásálló 100W/240V E27foglalat világos G68798 - 508101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E27
Fényáram - 1000 lm
Kivitel - üvegtiszta
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68798
Gyártói cikkszám
508101
Gyártói típuskód
RESISTA 100W240WE27
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
1000 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Átmérő:
60 mm
Rezgésálló:
Igen
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó rázásálló 100W/240V E27foglalat világos