GE - Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 piros G24459 - 91386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E14
Reflektor fajtája - egyéb
Szín - piros
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24459
Gyártói cikkszám
91386
Gyártói típuskód
40R50/R/E14 piros
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E14
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
piros
Átmérő:
50 mm
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 piros