Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 sárga SN026193 - 91388

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó Tflex   40W/230V E14foglalat R50 sárga SN026193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E14

  • Reflektor fajtája - egyéb

  • Szín - sárga

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026193

Gyártói cikkszám

91388

Gyártói típuskód

40R50/Y/E14 sárga

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E14

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

sárga

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 sárga