Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 kék 40WR63KEK - 510404

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó Tflex   40W/230V E27foglalat R63 kék 40WR63KEK

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - egyéb

  • Szín - kék

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

40WR63KEK

Gyártói cikkszám

510404

Gyártói típuskód

TF40WR63E27KÉK

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

kék

Átmérő:

63 mm

Fényforrások ; GE ; Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 kék