Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 piros 40WR63PIROS - 510402

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó Tflex   40W/230V E27foglalat R63 piros 40WR63PIROS

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - egyéb

  • Szín - piros

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

40WR63PIROS

Gyártói cikkszám

510402

Gyártói típuskód

TF40WR63E27PIROS

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

piros

Átmérő:

63 mm

Fényforrások ; GE ; Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 piros