Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R80 kék G41312 - 510415

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó Tflex   60W/230V E27foglalat R80 kék G41312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - egyéb

  • Szín - kék

  • Átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41312

Gyártói cikkszám

510415

Gyártói típuskód

TF60WR80E27KÉK

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

kék

Átmérő:

80 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R80 kék