GE - Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R80 Neodym GT56659 - 91344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Reflektor fajtája - egyéb
Szín - egyéb
Átmérő - 80 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56659
Gyártói cikkszám
91344
Gyártói típuskód
60R80/E27 230V NEO GE 1/20 MIH
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
egyéb
Átmérő:
80 mm
Reflektorszín:
ezüst
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R80 Neodym